pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY65011AA00 BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB44-50 DX-SX.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TY65011AA00 BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB44-50 DX-SX.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5.6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209566019

Codice prodotto

SIE3TY65011AA00

Cod. produttore

3TY65011AA00

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5.6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari, per contattori 3TB44-50, 3TC4 per montaggio a sinistra o a destra (ricambio per 3TY6501-1A/- 1B)