pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TK19103B CONT.AUX. 1L,1R 2 AGG. X 3TK1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TK19103B CONT.AUX. 1L,1R 2 AGG. X 3TK1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5.6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209331464

Codice prodotto

SIE3TK19103B

Cod. produttore

3TK19103B

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5.6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

2° blocchetto di contatti ausiliari per montaggio laterale su contattori a sinistra o a destra, 1 NO + 1 NC