pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TK15420AP0 CONT.QUADRIP. 800A AC-1 230V 50HZ

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 240...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209330481

Codice prodotto

SIE3TK15420AP0

Cod. produttore

3TK15420AP0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

800 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

550 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

280 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

266 mm

Altezza:

272 mm

Profondità:

225.5 mm

contattore, AC-1, a 4 poli, 800A, contatti principali 4 NO, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC, comando in AC AC 220 ... 230V 50Hz/AC 240V 60Hz