SIEMENS - SIE3TG10101AC2 PICCOLO CONT. 4L 24V 50-60HZ S.P.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 16 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4011209045064
Codice prodotto
SIE3TG10101AC2
Cod. produttore
3TG10101AC2
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
16 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione Faston
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
8.4 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0