SIEMENS - SIE3TF69440CQ7 CONT.G.14R CA 4L,4R 380-460 50-60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 450 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 910 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 191 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209086043
Codice prodotto
SIE3TF69440CQ7
Cod. produttore
3TF69440CQ7
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
450 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
910 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
191 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
514.85 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...460 V
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
820 A
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
690 A