SIEMENS - SIE3TF69331DB4 CONT.G.14R CA 3L,3R 24VCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 450 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 910 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 191 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209219526
Codice prodotto
SIE3TF69331DB4
Cod. produttore
3TF69331DB4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
450 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
910 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
191 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
514.85 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
820 A
Numero di contatti ausiliari NC:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
690 A