pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TF68440CM7 CONT.G.14 CA 4L,4R 200-240 50-60 HZ

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 200...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209044463

Codice prodotto

SIE3TF68440CM7

Cod. produttore

3TF68440CM7

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

700 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

630 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

355 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

610 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

168 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

389.814363999 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

230 mm

Altezza:

276 mm

Profondità:

237 mm

contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A, 335 kW / 400 V, Ue 690V, a 3 poli, Uc: AC 200...240 V(50/60Hz) azionamento: convenzionale contatti ausiliari 4 NO + 4 NC circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite Contattore sottovuoto 3TF6 per il comando di motori. I contattori sottovuoto 3TF6 convincono per la grande potenza in forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. Essi sono pertanto particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi. I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Essi sono fornibili in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre. Per questi contattori sono disponibili molteplici accessori, come ad es. limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.