SIEMENS - SIE3TF68440CF7 CONT.G.14 CA 4L,4R 110-132 50-60 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...132 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209044456
Codice prodotto
SIE3TF68440CF7
Cod. produttore
3TF68440CF7
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...132 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
700 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
630 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
355 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
610 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
168 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
389.814363999 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
230 mm
Altezza:
276 mm
Profondità:
237 mm