SIEMENS - SIE3TC56170AB4 CONTATT.GR.12 CC 2L,2R 24VCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 140 kW
Numero di contatti principali NO - 2
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V - 400 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209109988
Codice prodotto
SIE3TC56170AB4
Cod. produttore
3TC56170AB4
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:
140 kW
Numero di contatti principali NO:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:
400 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0