pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU18033NB001AE1 PULPITO BIMANUALE GRIGIO COMPLETO 3 FORI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU18033NB001AE1 PULPITO BIMANUALE GRIGIO COMPLETO 3 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Precablaggio su morsettiera - no

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Con blocco - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 4

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209953789

Codice prodotto

SIE3SU18033NB001AE1

Cod. produttore

3SU18033NB001AE1

Produttore

SIE

Precablaggio su morsettiera:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

Con blocco:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Esecuzione come kit:

no

Vernice per comando a due mani:

Con piede:

no

A commutazione graduale:

no

pulpito di comando a due mani per dispositivi di comando, 22 mm, rotondi, materiale della pulsantiera plastica, parte superiore della pulsantiera grigia, 3 fori per punti di comando, 8 punti di rottura nominali aggiuntivi per dispositivi di comando da 22mm, 2 pulsanti a fungo neri 40 mm, 2x 1NO+1NC, morsetti a vite, 1x ARRESTO DI EMERGENZA rosso, 40 mm, 2NC, morsetti a vite, fissaggio frontale, con passacavi per pressacavi metrici Pulpito di comando bimanuale SIRIUS ACT per macchine e impianti con potenziale di pericolo più alto (ad es. per una sicurezza elevata di presse, punzonatrici) secondo EN 574. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: plastica/metallo, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.