pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000BB101CA0 PULS. SPORGENTE NERO 1NC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11000BB101CA0 PULS. SPORGENTE NERO  1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Nero
Vedi le opzioni disponibiliBlu

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Larghezza dell'apertura - 29.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209956834

Codice prodotto

SIE3SU11000BB101CA0

Cod. produttore

3SU11000BB101CA0

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Altezza dell'apertura:

16.2 mm

Illuminabile:

no

Tattile:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

Altro

pulsante, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, bottone, sporgente, ad impulso, con supporto 1 NC, morsetto a vite Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta inmodo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.