SIEMENS - SIE3RX95130AA00 ALIM PSN130S 8A 30 V AS-INTERFACE SENZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...132 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Ridondanza - no
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...132 V
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209914285
Codice prodotto
SIE3RX95130AA00
Cod. produttore
3RX95130AA00
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...132 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Ridondanza:
no
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...132 V
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
5 A
Tensione di uscita DC:
29.5...31.6 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Larghezza:
70 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
125 mm