SIEMENS - SIE3RW52241AC14 SOFTSTARTER 400V AC 47A 110-250V AC VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
47 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - 22 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4047621036762
Codice prodotto
SIE3RW52241AC14
Cod. produttore
3RW52241AC14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
45 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Classe di intervento:
Regolabile
Grado di protezione (IP):
IP00