pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29022DB0 SGANC.LANC.AC 20-24V,DC ML

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV29022DB0 SGANC.LANC.AC 20-24V,DC ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 20...24 V

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209791060

Codice prodotto

SIE3RV29022DB0

Cod. produttore

3RV29022DB0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...24 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

bobina a lancio di corrente AC 20 ... 24 V, 50/60 Hz, 100% durata di inserzione AC 20 ... 70 V, 50/60 Hz, 5 s durata di inserzione DC 20 ... 70 V, 5 s durata di inserzione con morsetti a molla per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempreattuale - il sistema modulare SIRIUS.