SIEMENS - SIE3RV24111KA10 INT.AUT.S00,X TRAS.9-12.5A,VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12.5 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 100 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 9...12.5 A
Tensione nominale - 20...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sirius Innovation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011209713192
Codice prodotto
SIE3RV24111KA10
Cod. produttore
3RV24111KA10
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12.5 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
100 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
9...12.5 A
Tensione nominale:
20...690 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0