SIEMENS - SIE3RV24111DA20 INT.AUT.S00,X TRAS.2.2-3.2A,ML ,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.2...3.2 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 65...65 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Magnetico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sirius Innovation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011209767331
Codice prodotto
SIE3RV24111DA20
Cod. produttore
3RV24111DA20
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.2...3.2 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
65...65 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
3.2 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.6 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.1 kW
Potenza dissipata:
7.25 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipologia di azionamento:
Altro
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
106 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
97 mm