SIEMENS - SIE3RV24110KA20 INT.AUT.S00,X TRAS.0.9-1.25A,ML ,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1.25 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 100 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.9...1.25 A
Tensione nominale - 20...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sirius Innovation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011209767294
Codice prodotto
SIE3RV24110KA20
Cod. produttore
3RV24110KA20
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1.25 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
100 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.9...1.25 A
Tensione nominale:
20...690 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0