SIEMENS - SIE3RV24110DA20 INT.AUT.S00,X TRAS.0.22-0.32A,ML ,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.22...0.32 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale di esercizio - 690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu - 0.32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V - 0 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209767232
Codice prodotto
SIE3RV24110DA20
Cod. produttore
3RV24110DA20
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.22...0.32 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.1 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
97 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
106 mm