pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV23211BC10 INTAUT.S0,X.AVV.2A,VT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV23211BC10 INTAUT.S0,X.AVV.2A,VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 690...690 V

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 2 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V - 0.4 kW

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.8 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209903098

Codice prodotto

SIE3RV23211BC10

Cod. produttore

3RV23211BC10

Produttore

SIE

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

2 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0.4 kW

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.8 kW

Larghezza:

45 mm

Profondità:

97 mm

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

97 mm

interruttore automatico grandezza costruttiva S0 per avviatore combinato corrente nominale 2 A sganciatore N 26 A morsetto a vite potere di manovra standard Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 Per avviatori combinati per la protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori e per la separazione sicura dalla rete. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Sono disponibili varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico), protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore. come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA e per limpiego in reti IT. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché a scelta con blocchetto di contatti ausiliari incorporato. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari,gli sganciatori ausiliari, i blocchetti di contatti di segnalazione etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. Le diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29, riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale. Gli interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RV1. Semplice, efficiente, sempre attuale- il sistema modulare SIRIUS.