pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV20324VA15 INTAUT.S2 35-45A 1L,1R 100KA VT CL.10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV20324VA15 INTAUT.S2 35-45A 1L,1R 100KA VT CL.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 35...45 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 690...690 V

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 45 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621001425

Codice prodotto

SIE3RV20324VA15

Cod. produttore

3RV20324VA15

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

35...45 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

45 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

11 kW

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Larghezza:

55 mm

Profondità:

149 mm

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

140 mm

interruttore automatico grandezza costruttiva S2 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 35 ... 45 A sganciatore N 650 A morsetto a vite elevato potere di interruzione con blocchetto di contatti ausiliari frontale 1NO+1NC Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 Per protezione motore per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dellimpianto nonché per la separazione sicura dellimpianto dalla rete. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Sono disponibili varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico), protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore. come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA e per limpiego in reti IT. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente damanutenzione e resistente alle vibrazioni nonché a scelta con blocchetto di contatti ausiliari incorporato. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari, i blocchetti di contatti di segnalazione etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. Le diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29, riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale. Gli interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RV1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.