pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV20214CA20 INTAUT.S0, 16-22A,ML

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...22 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 286...286 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Magnetico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4011209724464

Codice prodotto

SIE3RV20214CA20

Cod. produttore

3RV20214CA20

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...22 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

286...286 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

22 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

5.5 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Potenza dissipata:

10.5 W

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipologia di azionamento:

Altro

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

55 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

119 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

97 mm

interruttore automatico grandezza costruttiva S0 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 16 ... 22 A sganciatore N 286 A morsetto a molla potere di manovra standard Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 Per protezione motore per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dellimpianto nonché per la separazione sicura dellimpianto dalla rete. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Sono disponibili varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico), protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore. come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA e per limpiego in reti IT. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente damanutenzione e resistente alle vibrazioni nonché a scelta con blocchetto di contattiausiliari incorporato. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari, i blocchetti di contatti di segnalazione etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. Le diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29, riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale. Gli interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RV1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.