pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV19234G STAFFA X MOSTRINA X S0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 92 mm

  • Profondità - 85 mm

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209346512

Codice prodotto

SIE3RV19234G

Cod. produttore

3RV19234G

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Altro

Larghezza:

70 mm

Altezza:

92 mm

Profondità:

85 mm

Con coperchio trasparente:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

supporto per piastra frontale grandezza costruttiva S0 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.