SIEMENS - SIE3RV19234E MOSTRFRONT.EMERG. X S0,S2,S3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209346505
Codice prodotto
SIE3RV19234E
Cod. produttore
3RV19234E
Produttore
SIE
Modello:
Montaggio a incasso
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
85 mm
Profondità:
31 mm
Altezza:
107 mm