pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV19231GA01 CUSTALLUM.XS0 72MM IP65 EMERG.

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Larghezza - 105 mm

  • Altezza - 170 mm

  • Profondità - 135 mm

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209503373

Codice prodotto

SIE3RV19231GA01

Cod. produttore

3RV19231GA01

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

105 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

135 mm

Con coperchio trasparente:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipologia:

Struttura

Grado di protezione (IP):

IP65

custodia in fusione di alluminio per montaggio a parete grado di protezione IP65 larghezza di montaggio 72mm, morsetto PE con comando rotativo giallo/rosso per interruttori automatici grandezza costruttiva S0 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.