SIEMENS - SIE3RV19231FA00 CUSTISOL.IP55 XS0 54MM EMERG.METR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 85 mm
Altezza - 155 mm
Profondità - 126 mm
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209517981
Codice prodotto
SIE3RV19231FA00
Cod. produttore
3RV19231FA00
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
85 mm
Altezza:
155 mm
Profondità:
126 mm
Con coperchio trasparente:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipologia:
Struttura
Grado di protezione (IP):
IP55
custodia in materiale isolante per montaggio sporgente con comando rotativo di ARRESTO DI EMERGENZA 54 mm, con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.







