SIEMENS - SIE3RV19131CA00 CUSTISOL.IP55 XS00 54MM METR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 85 mm
Altezza - 155 mm
Profondità - 89 mm
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209517899
Codice prodotto
SIE3RV19131CA00
Cod. produttore
3RV19131CA00
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
85 mm
Altezza:
155 mm
Profondità:
89 mm
Con coperchio trasparente:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipologia:
Struttura
Grado di protezione (IP):
IP55
custodia per montaggio sporgente in materiale isolante grado di protezione IP55 con morsetto N e PE 54 mm con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.