SIEMENS - SIE3RV10111DA15 INT3X12A S00 2,2-3,2A 100KA 1L,1R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 2.2...3.2 A
Tipo di sganciatore - Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 42...42 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209381803
Codice prodotto
SIE3RV10111DA15
Cod. produttore
3RV10111DA15
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
2.2...3.2 A
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
42...42 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
3.2 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.55 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.1 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
90 mm