pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21164AB1 RELE TERS00 M0NT.SEP.11-16A VT

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 11...16 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4011209781900

Codice prodotto

SIE3RU21164AB1

Cod. produttore

3RU21164AB1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

11...16 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Installazione singola
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
Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

CLASS 10

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

relè di sovraccarico 11...16 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10 montaggio separato circuito principale: morsetti a vite circuito ausiliario: morsetti a vite reset manuale-automatico relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase. Questa serie costruttiva è particolarmente flessibile ed economica. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.