SIEMENS - SIE3RU21161KC1 RELE TERS00 MONT.SEP.9.0-12.5A ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 9...12.5 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Installazione separata
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209782327
Codice prodotto
SIE3RU21161KC1
Cod. produttore
3RU21161KC1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
9...12.5 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0