pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29345AK61 BOBS2 110V 50HZ-120V 60HZ

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT29345AK61 BOBS2 110V 50HZ-120V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621002446

Codice prodotto

SIE3RT29345AK61

Cod. produttore

3RT29345AK61

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

bobina magnetica, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, per contattori 3RT2.3.-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.