pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT26361AB05 CONTS2 COND.50KVAR 2R 24V 50HZ

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT26361AB05 CONTS2 COND.50KVAR 2R 24V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209953482

Codice prodotto

SIE3RT26361AB05

Cod. produttore

3RT26361AB05

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us DC:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

50 kvar

contattore per condensatore, AC-6b 50 kVAr, / 400 V 2 NC, AC 24 V, 50 Hz a 3 poli, grandezza costruttiva S2 morsetti a vite Contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 per il comando di carichi capacitivi, ad es. batterie di condensatori o convertitori di frequenza.\nI contattori per condensatori 3RT26 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi sono disponibili con azionamenti convenzionali per il comando in AC e DC, come pure con azionamenti elettronici con comando in AC/DC. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e l'elevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. Molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio. I contattori per condensatori 3RT26 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).\nEssi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza per il comando AC e DC con morsetti a vite.\nTutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.\nI contattori per condensatori 3RT26 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RT16.\nSemplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.