pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25451NP30 CONTS3 2L+2R 37KW 175-280VUC VT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT25451NP30 CONTS3 2L+2R 37KW 175-280VUC VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 175...280 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 175...280 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 125 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 22.064962499 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621027692

Codice prodotto

SIE3RT25451NP30

Cod. produttore

3RT25451NP30

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

175...280 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

175...280 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

125 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

22.064962499 kW

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

175...280 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

contattore di potenza, AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, a 4 poli, AC/DC 175...280 V, 50/60 Hz, con varistore integrato, contatti principali: 2 NO + 2 NC, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S3 Contattore SIRIUS 3RT25 per lacommutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati. I contattori 3RT25 sono parte integrante del sistema modulare SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo versatile con altri componenti nella partenza motore. Molte combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio. I contattori 3RT25 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi nelle grandezze costruttive più piccole sono inoltre uniformemente disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione eresistente alle vibrazioni. Lampia gamma di accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. è uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.