SIEMENS - SIE3RT25451NB30 CONTS3 2L+2R 37KW 20-33VUC VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4047621027685
Codice prodotto
SIE3RT25451NB30
Cod. produttore
3RT25451NB30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
125 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22.064964 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì