SIEMENS - SIE3RT25162AF00 CONT4KW,AC 110V 50HZ,4P,2R,2L,S00,ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 18 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 3.677493749 kW
Numero di contatti principali NO - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209844520
Codice prodotto
SIE3RT25162AF00
Cod. produttore
3RT25162AF00
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.677493749 kW
Numero di contatti principali NO:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0