SIEMENS - SIE3RT25161BF40 CONT4KW,18A,DC 110V,4P,2R,2L,S00,VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 18 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 3.677493749 kW
Numero di contatti principali NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209844490
Codice prodotto
SIE3RT25161BF40
Cod. produttore
3RT25161BF40
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.677493749 kW
Numero di contatti principali NO:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0