SIEMENS - SIE3RT24461AL20 CONTS3 AC-1 140A 230V 50/60HZ VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 140 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047621027876
Codice prodotto
SIE3RT24461AL20
Cod. produttore
3RT24461AL20
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
-99999...-99999 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
140 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Potenza di esercizio nominale NEMA:
29.42 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
44 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1