SIEMENS - SIE3RT23461AP00 CONTS3 4L.140A 230V 50HZ VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621027104
Codice prodotto
SIE3RT23461AP00
Cod. produttore
3RT23461AP00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
140 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
96 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
152 mm