SIEMENS - SIE3RT23361NB30 CONTS2 4L.60A UC 20-33V VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC - 20...33 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 60 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209942868
Codice prodotto
SIE3RT23361NB30
Cod. produttore
3RT23361NB30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC:
20...33 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
60 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...33 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1