pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23271AL20 CONT33KW,1L,1R,AC 230V 50-60HZ,4L,S0,V

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209845893

Codice prodotto

SIE3RT23271AL20

Cod. produttore

3RT23271AL20

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

15.5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

7.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

60 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

97 mm

contattore AC-1, 50 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, AC 230 V, 50/60 Hz, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0 Contattore SIRIUS 3RT23 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi. I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. Molte combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I contattori offrono il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione. I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del loro montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio. I contattori 3RT23 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti. Lampia gamma di accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. è uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.