SIEMENS - SIE3RT23251AB00 CONT22KW,1L,1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209834606
Codice prodotto
SIE3RT23251AB00
Cod. produttore
3RT23251AB00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
35 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
15.5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
7.5 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
60 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
97 mm