SIEMENS - SIE3RT23171AP60 4NO CONTA., AC1: 22A,220V 50HZ,240V 60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 4 kW
Numero di contatti principali NO - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4011209912649
Codice prodotto
SIE3RT23171AP60
Cod. produttore
3RT23171AP60
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...220 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
4 kW
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A