SIEMENS - SIE3RT23171AP00 CONT14.5KW,22A,AC 230V 50HZ, 4L,S00,VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4011209785144
Codice prodotto
SIE3RT23171AP00
Cod. produttore
3RT23171AP00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm