SIEMENS - SIE3RT20461NF30 CONTS3 45KW 1L+1R UC 83-155V VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 83...155 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 83...155 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 130 A
Confezione
1 PZ
EAN
4047621024899
Codice prodotto
SIE3RT20461NF30
Cod. produttore
3RT20461NF30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
83...155 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
83...155 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
130 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
55.16 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
83...155 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
95 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
80 A