pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20461NB30 CONTS3 45KW 1L+1R UC 20-33V VT

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 20...33 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621018515

Codice prodotto

SIE3RT20461NB30

Cod. produttore

3RT20461NB30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...33 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...33 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...33 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

130 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

95 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

80 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

55.162409999 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400 V, a 3 poli, AC/DC 20...33 V, 50/60 Hz, con varistore integrato, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S3 Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori. I contattori 3RT2 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza. Molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link). I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio semplice. I contattori 3RT2 sono tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready. Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. I moduli di collegamento disponibili, i moduli funzionali e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono notevolmente lonere di cablaggio. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.