SIEMENS - SIE3RT20461AB04 CONTS3 45KW 2L+2R 24V 50HZ VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 130 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 55.16240625 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4047621024554
Codice prodotto
SIE3RT20461AB04
Cod. produttore
3RT20461AB04
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
130 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
55.16240625 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
95 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
80 A