SIEMENS - SIE3RT20451NB30 CONTS3 37KW 1L+1R UC 20-33V VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 20...33 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 125 A
Confezione
1 PZ
EAN
4047621024769
Codice prodotto
SIE3RT20451NB30
Cod. produttore
3RT20451NB30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
20...33 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
125 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
44.129928 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...33 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
66 A
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
152 mm









