SIEMENS - SIE3RT20383NP30 CONTACT,AC3 37KW 1NO,1NC 175-280V AC-DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 175...280 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 90 A
Confezione
1 PZ
EAN
4047621003504
Codice prodotto
SIE3RT20383NP30
Cod. produttore
3RT20383NP30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
175...280 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
90 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.77 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
175...280 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
55 A