SIEMENS - SIE3RT20371AD00 CONTS2 30KW 1L,1R 42V 50HZ VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...42 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 30 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 80 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 36774.9375 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209940253
Codice prodotto
SIE3RT20371AD00
Cod. produttore
3RT20371AD00
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
42...42 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
80 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36774.9375 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
65 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
55 A