SIEMENS - SIE3RT20361NE30 CONTS2 22KW 1L,1R UC 48-80V VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...80 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 48...80 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 70 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209940178
Codice prodotto
SIE3RT20361NE30
Cod. produttore
3RT20361NE30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...80 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
22 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
48...80 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
70 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
29.42 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...80 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
-99999
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
51 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
41 A