SIEMENS - SIE3RT20361AP001AA0 CONTS2 22KW 1L,1R 230V 50HZ VT M.OR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - -99999
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209940086
Codice prodotto
SIE3RT20361AP001AA0
Cod. produttore
3RT20361AP001AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
-99999
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
70 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
51 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
41 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
29.419952 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm









